トーエイライト
ロイター板120ST1
普及型スタンダードタイプ
用途
中学校・高校向
仕様
SG基準認証品、上面カーペット張、下部ゴム付
材質
成型ブナ合板
質量(kg)
21
寸法(cm)
幅60×長さ120×高さ16
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187230
T1127
¥
59,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません