曜日別特売

移動式鉄棒二人用

移動式鉄棒二人用 - トーエイライト移動式鉄棒二人用 - トーエイライト移動式鉄棒二人用 - トーエイライト

バー及びスライド部パイプはサビに強く、耐久性のあるクロームメッキ仕上、高さ調節部はセット簡単・抜けにくく安全性の高いロックピン採用

用途保育・幼児・小学校低学年向、一人~二人用、屋内外兼用仕様体重制限80kg/台(幼児・低学年向)、床保護ゴム付材質バー:スチール27.2mm、ベース:スチール50×26mm角質量(kg)15寸法(cm)幅153×奥行121×高さ90~140(10間隔)内容量1台
注意
※より安全性を高めるためマットを敷いてのご利用をおすすめします
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187090T1688
42,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする