トーエイライト
フロート110H
回転消波型フロート
用途
コースロープ用のフロートです
仕様
抗菌・防藻加工
材質
低発泡ポリエチレン
寸法(mm)
Φ110×長さ83.3
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187835
B5935B
青
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
17日以内出荷
68187851
B5935Y
黄
¥
510
¥
509
¥
560
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください