トーエイライト
フロート75H
回転消波型フロート
用途
コースロープ用のフロートです
仕様
抗菌・防藻加工
材質
低発泡ポリエチレン
寸法(mm)
Φ75×長さ83.3
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187738
B4570B
青
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
17日以内出荷
68187747
B4570Y
黄
¥
260
¥
259
¥
285
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください