フロート80H

フロート80H - トーエイライトフロート80H - トーエイライト

回転消波型フロート

用途コースロープ用のフロートです仕様抗菌・防藻加工材質低発泡ポリエチレン寸法(mm)Φ80×長さ62.5質量(g)50内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68187711B5290B
270
269
296(税込)
17日以内出荷
68187720B5290R
270
269
296(税込)
17日以内出荷
68187729B5290Y
270
269
296(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする