トーエイライト
フロート80S
回転消波型フロート
用途
コースロープ用のフロートです
仕様
抗菌・防藻加工
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
Φ80×長さ31.25
質量(g)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187686
B3611B
青
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
17日以内出荷
68187695
B3611Y
黄
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
17日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください