トーエイライト
プールカバー
保温効果を持ち、取り扱いやすい軽量プールカバー
用途
・再加熱による燃料代の削減・気化による室内の結露を抑える・塩素気化による備品の劣化減速・異物混入の防止で濾過器のトラブル減少
仕様
固定ヒモ4本付
材質
発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
2.6
長さ(m)
26
幅(cm)
100
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188210
B2389
¥
26,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません