トーエイライト
プールフロアN1
日本水泳連盟推薦プールフロア。脚部が一体成形(着脱可能)のストロングタイプです。
仕様
フロア表面すべり止め加工、4脚、4面潜り込み防止板付き
材質
天板・側板:PVC、脚部:PP
質量(kg)
19
寸法(cm)
幅100×奥行100×高さ40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188201
B3377
¥
79,500
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
北海道地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません