トーエイライト
プールフロアN2TL
完全国内生産品。お求めやすい価格のプールフロアです。脚部が一体成形(着脱可能)のストロングタイプです。
仕様
6脚、フロア表面すべり止め加工、4面潜り込み防止板付き
材質
天板・側板:PVC、脚部:PP
質量(kg)
32
寸法(cm)
幅200×奥行100×高さ40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188176
B6217
¥
91,000
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません