プールフロアRFL型

プールフロアRFL型 - トーエイライト

天板の幅がスリムなので細かいレイアウトが可能です。軽量なので持ち運びも簡単です。

仕様6脚、フロア表面すべり止め加工材質天板・側板:PVC、脚部:PVC質量(kg)17寸法(cm)幅200×奥行50×高さ40内容量1台
注意
※潜り込み防止側板は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68188167B2927
71,000
70,980
78,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,250/税込¥3,575
北海道地方1¥3,250/税込¥3,575
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする