トーエイライト
プールフロアV2側板付
日本水泳連盟推薦プールフロア。V脚型タイプ、高比重のPVC脚が水中でのズレを抑止します。
仕様
フロア表面すべり止め加工、6脚、4面潜り込み防止板付き
材質
天板・側板:PVC、脚部:PVC
質量(kg)
36
寸法(cm)
幅200×奥行100×高さ40
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68188149
B3305
¥
125,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません