トーエイライト
ライフジャケットTK210Y
全ての小型船舶で利用可能
用途
ジュニアサイズ
仕様
サイドアジャスト可能、国土交通省型式承認品(Type A)、反射材・股ベルト付
サイズ
子供用(体重25~40kg)
浮力(kg)
5以上/24時間
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68187397
B2424R
赤
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
68187406
B2424Y
黄
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください