トーエイライト
人工芝WTH750
軽量約650g(m当り)。透水仕様人工芝。屋内外兼用
材質
表面:ポリプロピレン、裏面:S.B.Rコーティング
厚さ(mm)
7.5
質量(kg)
13
長さ(m)
20
幅(cm)
91
内容量
1本
注意
※製造工程上ご注文いただいたサイズから多少の誤差が生じる場合があり、端部が波打つ場合があります。また、常設用ではありません。あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186819
T2666
¥
43,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
北海道地方
1
¥
3,250
/
税込
¥
3,575
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません