トーエイライト
折りたたみプールフロア2TL
完全国内生産品。お求めやすい価格のプールフロア(折りたたみタイプ)
仕様
6脚、フロア表面すべり止め加工、4面潜り込み防止板付き
材質
天板・側板:PVC、脚部:PP
質量(kg)
36
寸法(cm)
幅200×奥行100×高さ40(折りたたみ時高さ11)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186785
B3871
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
北海道地方
1
¥
4,450
/
税込
¥
4,895
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません