トーエイライト
米式アルミメッシュ担架
緊急時などの救助活動に適した米式担架、素早く広げてラクラクセット可能
仕様
積載質量:100kg、補助用肩バンド2本・収納用ベルト2本付
材質
シート:ポリエステルメッシュ塩ビコーティング、フレーム:アルミ、取手:木製
質量(kg)
5.9
寸法(cm)
幅54×全長210(シート部170)、折りたたみ時15×12×210
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186731
B2090
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません