トーエイライト
米式担架
救急・救助用
仕様
積載質量:100kg、補助用肩バンド2本・収納用ベルト2本付
材質
シート:9号帆布、フレーム:スチール、取手:木製
質量(kg)
7.3
寸法(cm)
幅54×全長210(シート部168)、折りたたみ時15×12×210
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68186715
B4330
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません