エクササイズマット120

エクササイズマット120 - トーエイライトエクササイズマット120 - トーエイライト

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。

材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)0.96寸法(cm)幅54×長さ120×厚さ2内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290821H7469B
9,600
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290830H7469DGダークグリーン
9,600
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290839H7469G
9,600
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290848H7469R
9,600
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290857H7469Sシルバー
9,600
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290866H7469Vオレンジ
9,600
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290875H7469Y
9,600
9,598
10,558(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする