エクササイズマットM180

エクササイズマットM180 - トーエイライトエクササイズマットM180 - トーエイライトエクササイズマットM180 - トーエイライト

底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。

用途折りたたみ収納タイプ材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)2.3寸法(cm)幅60×長さ180×厚さ2寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)折りたたみ:60×90×4.6内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290401H7473B
14,800
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290410H7473DGダークグリーン
14,800
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290419H7473G
14,800
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290428H7473R
14,800
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290437H7473Sシルバー
14,800
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290446H7473Vオレンジ
14,800
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290455H7473Y
14,800
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする