トーエイライト
エクササイズマットM180DX
底づきしにくいポリエチレンフォームを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。
用途
折りたたみ収納タイプ
材質
外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
2.5
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ2
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
折りたたみ:90×90×4.6
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68290331
H7474B
青
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290340
H7474DG
ダークグリーン
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290349
H7474G
緑
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290358
H7474R
赤
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290367
H7474S
シルバー
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290376
H7474V
オレンジ
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290385
H7474Y
黄
¥
17,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。