スポーツ軽量マット900連結有

スポーツ軽量マット900連結有 - トーエイライトスポーツ軽量マット900連結有 - トーエイライトスポーツ軽量マット900連結有 - トーエイライトスポーツ軽量マット900連結有 - トーエイライトスポーツ軽量マット900連結有 - トーエイライト

持ち運びも容易な二つ折りタイプ(取手付)、マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用していただけます。豊富なカラーバリエーションの連結式軽量マットカラーの組み合わせで授業を楽しく彩ります。

仕様裏面すべり止め・縦連結用マジックテープ付材質外被:ターポリン、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)3寸法(cm)幅90×長さ180×厚さ4内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68290270T1960B
36,900
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290279T1960DGダークグリーン
36,900
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290288T1960G
36,900
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290297T1960R
36,900
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290306T1960Vオレンジ
36,900
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290315T1960Y
36,900
35,980
39,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする