トーエイライト
スポーツ軽量連結マット180
マット運動、床運動、ストレッチマット等幅広くご使用頂けます。
仕様
裏面すべり止め付
材質
外被:抗菌ターポリン(抗菌・防炎加工済)、芯材:ポリエチレンフォーム
質量(kg)
5
寸法(cm)
幅180×長さ180×厚さ2
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68290200
H7192B
青
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290209
H7192DG
ダークグリーン
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290218
H7192G
緑
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290227
H7192R
赤
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290236
H7192S
シルバー
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290245
H7192V
オレンジ
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290261
H7192Y
黄
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。