トーエイライト
フィットネスマット180
柔軟性の高い半硬質ウレタンを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。
材質
外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタン
質量(kg)
2
寸法(cm)
幅60×長さ180×厚さ4
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289947
H7465B
青
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289956
H7465DG
ダークグリーン
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289965
H7465G
緑
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289981
H7465R
赤
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289990
H7465S
シルバー
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289999
H7465V
オレンジ
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68290008
H7465Y
黄
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。