トーエイライト
フィットネスマット180DX
柔軟性の高い半硬質ウレタンを芯材に採用。菌の繁殖を抑制する抗菌機能、安全性に配慮した防炎機能、メンテナンス性に優れた防水機能を兼ね備えたカバーを採用しています。
材質
外被:ターポリン、芯材:半硬質ウレタン
質量(kg)
3
寸法(cm)
幅90×長さ180×厚さ4
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289877
H7466B
青
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289886
H7466DG
ダークグリーン
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289895
H7466G
緑
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289911
H7466R
赤
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289920
H7466S
シルバー
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289929
H7466V
オレンジ
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
68289938
H7466Y
黄
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。