パール金属
鉄炎の技 フライパン
強火で一気に調理できるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキなどの調理に向いています。
現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応。
材質
本体:鉄(クリアラッカー塗装)、取っ手:鉄(アクリル樹脂塗装)
質量(g)
510
寸法(cm)
18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
370×135×185
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68459785
HC-1018
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください