アール
グリルにも使える解凍プレート
食材の解凍から、グリル調理までこれ1枚!グリル、オーブン、トースターで使用でき、そのまま食卓へ。さらにフッ素加工で汚れが落ちやすく、時短家事が叶います。食洗機対応。
用途
解凍プレート&グリル調理
材質
本体:アルミニウム合金、フッ素樹脂
質量(g)
340
サイズ(cm)
幅25×奥行15.8×高さ1.6
内容量
1個
注意
※電子レンジ・直火は使用不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68454709
KP-101
ブラック
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
68454718
KP-102
ブラウン
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください