アール
シリコン電子レンジ 庫内の汚れ防止マット
電子レンジの庫内の汚れを防止するシリコンマット。汚れても、取り出して簡単に洗い流せます。裏面すべり止め付き。電子レンジ本体が汚れる前に予防掃除。
用途
電子レンジ汚れ防止
材質
本体:シリコーン
色
ブラック
サイズ(cm)
幅32×奥行28 厚さ0.2
内容量
1個
注意
※耐熱温度:220℃
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68454876
SM-702
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください