曜日別特売

フレキカットバルブ テーパめねじ

フレキカットバルブ テーパめねじ - オンダ製作所フレキカットバルブ テーパめねじ - オンダ製作所

・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。
専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。
・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。
・フレキ管の供回りはありません。
・テーパめねじ(Rcねじ)
・バルブ付

材質黄銅温度範囲(℃)-20~90使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※・埋設には使用できません。
※・ガス、エアー、灯油等の油類には使用できません。
※・商品・施工例の写真は代表です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
適合管
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68486078FCB2-1316.8MA-S71.545Φ10フレキ管呼び径16.8Rc1/2
3,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
68486087FCB2-1316MA-S71.545Φ10フレキ管呼び径16Rc1/2
3,150
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
68486096FCB2-2020MA-S7746.5Φ12.5フレキ管呼び径20Rc3/4
3,770
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする