萩原
ピターら コットンパイル ラグ+アンダーラグセット 3帖用
置くだけでピタっと密着!日々のイライラの原因、寝具やラグのズレ問題をラクラク解決できます!
用途
ズレない秘密は、接地面に実用新案取得の特殊生地を使用しているから。吸いつくような密着感で圧倒的なズレにくさを実現しました。
寸法(cm)
約185×240
洗濯方法
ウォッシャブル(ラグパットのみ)
組成
(アンダーラグ)表面:ポリエステル 中材:高反発ウレタンフォーム 裏面:ポリエステル (パイル ラグパッド)表面:綿100% 中材:ポリエステル 裏面:ポリエステル
内容量
1個
注意
※麺100%でサラッと優しいパイル生地はオールシーズンで使いやすいタッチ感です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68490357
270610601
ベージュ
¥
12,718
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68490366
270610611
グレー
¥
12,718
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。