萩原
ピターら ラグパッド コットンパイル 3帖用
麺100%でサラッと優しいパイル生地はオールシーズンで使いやすいタッチ感です。
用途
春・秋におすすめ。選べる2配色!
厚さ(mm)
5
寸法(cm)
約185×240
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:綿100% 中材:ポリエステル 裏面:ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68490199
270609141
ベージュ
¥
6,355
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68490208
270609151
グレー
¥
6,355
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。