萩原
ピターら ラグパッド メレンゲタッチ 2帖用
メレンゲみたいにとろけるなめらかタッチ
用途
とろける肌ざわりでふんわり気持ち良い
厚さ(mm)
5
寸法(cm)
約185×185
洗濯方法
ウォッシャブル
組成
表面:ポリエステル 中材:ポリエステル 裏面:ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68490059
270608940
ベージュ
¥
4,082
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68490068
270608950
グレー
¥
4,082
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68490077
270608960
アイボリー
¥
4,082
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68490086
270608970
ピンク
¥
4,082
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。