曜日別特売

高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包)

高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包) - 萩原高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包) - 萩原高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包) - 萩原高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包) - 萩原高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包) - 萩原高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包) - 萩原高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包) - 萩原高反発 アンダーラグ 2帖用 ピターら(圧縮梱包) - 萩原

高反発で耐久性が高く、床でゴロゴロしても底つき感を感じる事なくしっかりしたウレタン仕様です。

用途高反発ウレタンを使用したアンダーラグは階段下への防音対策にも最適です。小さなお子様が走り回って暴れても全くズレることなく安心です。厚さ(mm)100寸法(cm)約175×175洗濯方法不可組成表面:ポリエステル 、 中材:高反発ウレタンフォーム、 裏面:ポリエステル内容量1個
注意
ラグは圧縮でお届けします。数日で復元しますのでご安心ください。カッター等で傷つけないようご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68490041270609420
6,355
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする