【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット

【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット - 萩原【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット - 萩原【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット - 萩原【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット - 萩原【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット - 萩原【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット - 萩原【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット - 萩原【補修テープ付き】 撥水 フリーカット 裏貼りい草カーペット - 萩原

自分でカットできるい草上敷き

用途畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。肌ざわりの良い双目織は、織りが等間隔で見た目も美しく、汚れにくいのが特徴。ハサミで切って使えるフリーカット仕様で、柱や大きくて動かせない家具などがあっても、その部分だけカットすればお部屋にぴったりのサイズに。縁と同柄の補修用テープ付きで、カットしたところもきれいに隠せて自然な仕上がりに。表面には、はっ水加工がされており水に強く、子どもやペットのいる家庭にもおすすめです。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし厚さ(mm)4機能はっ水加工、フリーカット内容量1枚
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。い草は天然素材のため、均一ではありません。
全12種類を絞り込む
寸法(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504777158012020表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(2m)約174×174/江戸間2帖
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504786158012030表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(3m)約174×261/江戸間3帖
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504795158012045表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(3m)約261×261/江戸間4.5帖
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504811158012060表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(4m)約261×352/江戸間6帖
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504820158012080表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(4m)約352×352/江戸間8帖
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504829158012090表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(4m)約440×352/江戸間10帖
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504838158012120表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(2m)約191×191/本間2帖
オープン
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504847158012130表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(3m)約191×286/本間3帖
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504856158012145表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(3m)約286×286/本間4.5帖
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504865158012160表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(4m)約286×382/本間6帖
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504881158012180表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(4m)約382×382/本間8帖
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504890158012190表面:い草100% 双目織 、裏面:不織布 、補修テープ付き(4m)約477×382/本間10帖
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする