お手頃 軽量 い草カーペット 柳川

お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 - 萩原お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 - 萩原お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 - 萩原お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 - 萩原お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 - 萩原お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 - 萩原お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 - 萩原お手頃 軽量 い草カーペット 柳川 - 萩原

リーズナブルない草上敷き

用途畳の素材である「い草」を気軽に味わうことができる敷き詰めタイプの上敷きです。肌ざわりの良い双目織は、織りが等間隔で見た目も美しく、汚れにくいのが特徴。お求めやすいリーズナブルな価格で、短期間で買い替える方やよく使用するお部屋におすすめです。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし材質い草100% 双目織 四方縁厚さ(mm)3機能抗カビ・消臭内容量1枚
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。い草は天然素材のため、均一ではありません。
全13種類を絞り込む
寸法(cm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504531142922600約87×174/江戸間1帖
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504540142922620約174×174/江戸間2帖
オープン
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504549142922630約174×261/江戸間3帖
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504558159064645約261×261/江戸間4.5帖
オープン
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504567159064660約261×352/江戸間6帖
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504576159064680約352×352/江戸間8帖
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504585159064690約440×352/江戸間10帖
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504601159051020約191×191/本間2帖
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504610159051030約191×286/本間3帖
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504619159051045約286×286/本間4.5帖
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504628159064860約286×382/本間6帖
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504637159064880約382×382/本間8帖
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504646159051090約477×382/本間10帖
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする