上級 引目織 い草カーペット 谷川

上級 引目織 い草カーペット 谷川 - 萩原上級 引目織 い草カーペット 谷川 - 萩原上級 引目織 い草カーペット 谷川 - 萩原上級 引目織 い草カーペット 谷川 - 萩原上級 引目織 い草カーペット 谷川 - 萩原上級 引目織 い草カーペット 谷川 - 萩原上級 引目織 い草カーペット 谷川 - 萩原上級 引目織 い草カーペット 谷川 - 萩原

畳表と同じ引目織りの上敷き

用途畳と同じ織り方の「引目織り」は、たて糸が表に出ないので汚れにくく表面も滑らか。ごみがたまりにくく、お手入れしやすいのも特徴です。なかなか変えられない古くなった畳の上に敷いたり、新築や賃貸での畳の日焼けや汚れの防止など、上敷きを使って畳を保護することで和室をより長くきれいな状態で使っていただけます。仕様●ホットカーペット:非対応●洗濯:不可●滑り止め:なし材質表面:い草100% 引目織 、 縁:No.3 四方縁厚さ(mm)3機能抗カビ・消臭内容量1枚
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。い草は天然素材のため、均一ではありません。
全12種類を絞り込む
寸法(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68504655158002100約87×174/江戸間1帖
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504671158002120約174×174/江戸間2帖
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504680158002130約174×261/江戸間3帖
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504689158002145約261×261/江戸間4.5帖
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504698158002160約261×352/江戸間6帖
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504707158002180約352×352/江戸間8帖
14,536
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504716158002192約440×352/江戸間10帖
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504725158002320約191×191/本間2帖
6,355
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504741158002330約191×286/本間3帖
9,082
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504750158002345約286×286/本間4.5帖
11,809
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504759158002360約286×382/本間6帖
15,446
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
68504768158002380約382×382/本間8帖
19,991
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする