曜日別特売

2.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き

2.5Φモノラルジャック パネル用 スイッチ付き - LINKMAN

挿抜スイッチ付2.5mm径モノラルジャックです。

材質プラスチック極数2極コネクタ形状2.5mmジャック加工【端子部】錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561285HLA-2501D1I
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする