LINKMAN
3.5Φステレオプラグ(5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。
本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。
仕様
Φ3.5mmプラグ
極数
3極
形式
ストレート
外形寸法(mm)
Φ9.5(max)
表面処理
【端子部】金メッキ
適合ケーブル
~Φ5mm
音声
ステレオ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561450
AP3.5-251GG-ST-5.0
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください