曜日別特売

3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き

3.5mmモノラルジャック ケーブルガード付き - LINKMAN

ケーブル中継型の3.5mmモノラルジャックです。本体部は回すと外れますので、外してからはんだづけしてください。

用途中継用材質プラスチック極数2極形式ストレート内径(Φ)【ケーブル引出部】4.2キャップ8角、スリーブ付RoHS指令(10物質対応)対応音声モノラルパッケージPJ11ジャック径(Φmm)3.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561520WTN04F1086M
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする