曜日別特売

3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ)

3.5Φモノラルプラグ(黒 3.5Φ線 ニッケルメッキ) - LINKMAN
材質カーボンファイバー(シェル部)備考はんだ結線極数2極コネクタ形状直径3.5mmプラグ加工【端子部】ニッケルメッキ音声モノラル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68561416AP3.5-4042BKFNN-Mono-3.5
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする