LINKMAN
3.5Φステレオプラグ(6.5Φ線 金メッキ)
3.5mmのステレオプラグで、金メッキ仕上げです。
本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてください。
仕様
Φ3.5mmプラグ
極数
3極
形式
ストレート
外形寸法(mm)
Φ12.5(max)
表面処理
【端子部】金メッキ
適合ケーブル
~Φ6.5mm
音声
ステレオ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68561459
AP3.5-201CG-ST-6.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください