マル信無線電機
3.5mm小型モノラルジャック
仕様
モノラル
極数
2極
形式
ストレート
耐電圧
AC500V 1分間
接触抵抗(mΩ)
50以下
絶縁抵抗
DC500Vにて100MΩ以上
ジャック径(Φmm)
3.5ジャック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68554985
MJ-164N
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください