曜日別特売

3.5mmモノラル中継ジャック

3.5mmモノラル中継ジャック - マル信無線電機

3.5mmのモノラル中継型ミニジャック(ケーブル取り付け用)です。
通常はパネルに取り付ける絶縁型ジャック(メス)にケーブル取り付けのプラグ(オス)同様の円筒ハウジングをかぶせてあります。プラグケーブルの中継が可能です。

仕様モノラル極数2極形式ストレート耐電圧AC500V 1分間接触抵抗(mΩ)50以下絶縁抵抗DC500Vにて100MΩ以上ジャック径(Φmm)3.5ジャック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68555037MJ-164AN
オープン
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする