日本モレックス(molex) 日本モレックス(molex)の 制御機器 日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード) 日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品) 2.5mmピッチウエハー ライトアングルタイプ 3極(10個入) 2.5mmピッチウエハー ライトアングルタイプ 3極(10個入) 注文コード RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 22057035 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68571320 22057035 オープン ¥419 ¥419 ¥461 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 基板用コネクタ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スピコンレセプタクル(オス) カナレ電気 税込¥494 ¥449 バスケットへ 着脱工具 カナレ電気 税込¥7,258~ ¥6,598~ アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテック 税込¥329 ¥299 プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型10極(10個入り) JST(日本圧着端子製造) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ プリント基板用コネクタベース付ピン/トップ型12極(10個入り) JST(日本圧着端子製造) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ マイクロUSB(メス SMD) LINKMAN 税込¥142 ¥129 バスケットへ マイクロUSBプラグ LINKMAN 税込¥428 ¥389 バスケットへ マイクロUSB基板実装型ソケット GB 税込¥45 ¥41 バスケットへ 小型ターミナルブロック 2極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB 税込¥45 ¥41 バスケットへ 小型ターミナルブロック 3極 5.08mmピッチ 青 縦向き GB 税込¥59 ¥54 バスケットへ 丸ピンプラグ[20ピン×1列]2.54mmピッチ GB 税込¥241 ¥219 バスケットへ 丸ピンプラグ[4ピン×1列]2.54mmピッチ GB 税込¥99 ¥90 バスケットへ 丸ピンプラグ[9ピン×1列]2.54mmピッチ GB 税込¥99 ¥90 バスケットへ RiLineX CBアダプター 3極 160A ユニバーサル 幅81mm リタール 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ RiLineX CBアダプター 3極 250A ユニバーサル 幅105mm リタール 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ RiLineX CBアダプター 3極 400A ユニバーサル 幅140mm リタール 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ RiLineX CBアダプター 3極 630A ユニバーサル 幅140mm リタール 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ RiLineコンパクト CBユニットアダプター W90mm 160A 690V(MAX) 3極 取付ピッチ25mm リタール 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ RiLineコンパクト CBユニットアダプター W90mm 160A 690V(MAX) 3極 取付ピッチ30mm リタール 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ RiLineコンパクト ユニットサポート 幅18mm 接続無し 6ヶ/パック リタール 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)機構部品(電子部品)基板用コネクタ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります ユニバーサル基板 基板用スイッチ エンクロージャ 基板用端子台 ピンヘッダー 基板用コネクタ 機構部品(電子部品)その他関連用品 定額基板修理サービス シェアする マイページ 最近見た商品