LINKMAN
RCAプラグ 黒 金メッキ
ピンプラグとも呼ばれるケーブルRCAプラグです。金メッキ仕様です。
材質
プラスチック
色
黒
形式
ストレート
内径(Φ)
【ケーブル引出部】5
コネクタ形状
プラグ
加工
【端子部】金メッキ
キャップ
6角
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572537
WTN19F6197GB
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください