LINKMAN
RCAプラグ(赤 5Φ線 金メッキ ケーブルガード付き)
材質
メタル
色
赤
備考
はんだ結線
コネクタ形状
プラグ
加工
【端子部】金メッキ
適合ケーブル外径(Φmm)
~6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572799
RP-1316GG-B-RED
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください