曜日別特売

RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型)

RCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型) - LINKMANRCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型) - LINKMANRCAジャック(白 パネル用 金メッキ 絶縁型) - LINKMAN
仕様【ラグ】無定格125V-10A外径(Φmm)11コネクタ形状絶縁ターミナル絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)取り外し性【ツマミ】×色(本体)差込口パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572711RJ-2000B-T/W
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする