LINKMAN
RCAプラグ(赤 8Φ線 金メッキ)
色
ラインカラー:赤(Rch用)
備考
外形:Φ12.9mm(max)、適合ケーブル:~Φ8.3mm
形式
ストレート
コネクタ形状
プラグ
加工
【端子部】金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68572765
RP1093ZAG-TEF-ARD8.3
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください