曜日別特売

RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ)

RCAプラグ(赤 7Φ線 金メッキ) - LINKMAN

直径7mmまでのケーブルに使用できるRCAプラグです。

材質亜鉛メッキ(シェル部)備考ねじ結線(芯)コネクタ形状プラグ加工【端子部】金メッキ適合ケーブル外径(Φmm)~7.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68572781RP-1141ZAG-B-RED
オープン
769
846(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする