曜日別特売

巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 10kΩ

巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 10kΩ - 日本抵抗器製作所巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 10kΩ - 日本抵抗器製作所巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 10kΩ - 日本抵抗器製作所
仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)10定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68579896RRT10 103
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする