曜日別特売

DCジャック 2.1mm 基板取付け用

DCジャック 2.1mm 基板取付け用 - LINKMAN

外径5.5mm 内径2.1mmの基板取り付け型DCジャックです。プラグが挿入されると切れるスイッチがついていますので、いつもは電池駆動をしてプラグ挿入時にはプラグ給電に切り替えるという使い方も可能です。

材質プラスチック備考基板取付形式ストレート定格DC12V-2A(MAX)コネクタ形状2.1mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6861522832753PAE
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする