D-SUBコネクタ(25Pオス)

D-SUBコネクタ(25Pオス) - LINKMAN

2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。
メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。

使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686261303220DB25SPWGTE
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする